Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden für Chemikalienschrank Systema, Breite 545 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-202-801
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     202801
EAN/GTIN:
     4250101139239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschrankeinlegeboden
Einlegeboden für Chemikalienschrank
Fachboden für Chemikalienschrank
asecos Einlegeboden für Chemikalienschrank Systema B 545 mm
  • optionaler Einlegeboden für Chemikalienschränke
  • für die Lagerung von kleinen Gebinden
  • nachrüstbar
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 520
  • Gewicht [kg]: 2,5
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
520 mm
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Zusatzboden Chemikalienschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,35*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,08*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.