Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Gefahrstoffschrank
>
Artikel
Auffangwanne für Chemikalienschrank Protect CS 102/4, inkl. Befestigungsmaterial
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-206-324
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
206324
EAN/GTIN:
4055661019744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne für Chemikalienschrank Protect, incl. Befestigungsmaterial
optionale Auffangwanne
für zusätzliche Stellfläche von kleinen Behältern
nachbestellbar
Technische Daten:
Maße außen B x T x H [mm]: 916 x 462 x 65
Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
916 mm
Tiefe Außen:
462 mm
Höhe Außen:
65 mm
Gewicht:
0,01 kg
... >
Lager 420
>
Denios - Sortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
GF-Schrank
,
Gefahrgutschrank
,
Gefahrstoffschrank
,
gefahrgutschrank denios
,
gf schrank
,
Auffangwannen
,
Stahlwannen
,
Sicherheitswannen
,
Auffangwannen metall
,
Metallwannen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangwanne für Chemikalienschrank Smart CS 126, breit, inkl. Befestigungsmat.
Denios
219289
ab € 106,53*
Zubehör
Auffangwanne für Chemikalienschrank Smart CS 126, schmal, inkl. Befestigungsmat.
Denios
219287
ab € 88,26*
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 63,92*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 50,05*
Zubehör
Lochblecheinsatz verzinkt für breite Wannen, für Schrank Smart CS 126
Denios
219290
ab € 83,36*
Zubehör
Lochblecheinsatz verzinkt für schmale Wannen, für Schrank Smart CS 126
Denios
219288
ab € 55,02*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen