Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne für Chemikalienschrank Smart CS 126, breit, inkl. Befestigungsmat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-219-289
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     219289
EAN/GTIN:
     4055661020276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne für Chemikalienschrank Smart Typ 126, breit, inkl. Befestigungsmaterial
  • optionale Auffangwanne
  • nachbestellbar
  • für zusätzliche Lagerfläche von kleinen Behältern
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1116 x 462 x 65
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1116 mm
Tiefe Außen:
462 mm
Höhe Außen:
65 mm
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, denios gefahrstoffschrank, gefahrstoffschrank, Auffangwanne Chemikalienschrank, Zusatz-Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,13*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,02*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.