Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Mobiles Notfallset, Bindemittel im grauen Caddy XL, Spezial mit Granulat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-219-595
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     219595
EAN/GTIN:
     4055661013315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Mobiles Notfallset, Bindemittel im grauen Caddy XL, Ausführung Spezial mit Granulat
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Schnell am Einsatzort
  • Optimale Bindevliesausstattung für Leckagen im Betrieb
  • Mit robusten und bodenschonenden Vollgummirädern zum leichten und schnellen Manövrieren
  • Große, weit öffnende Tür für den effizienten Zugriff auf die Bindemittel
  • Der Inhalt ist zuverlässig vor Staub und Feuchtigkeit geschützt
  • Der ergonomische Handgriff optimiert die Manövrierfähigkeit
  • Diese übersichtlichen und sehr robusten Transportwagen sind prall gefüllt mit hochwertigen DENSORB Bindemitteln
  • Wahlweise erhältlich in grauem oder signalgelbem Caddy
  • geeignet zur Aufnahme aggressiver Chemikalien (siehe Verträglichkeitsliste)
  • nimmt durch hydrophile Auslegung alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • die erste Wahl bei Leckagen, wenn die Art der ausgetretenen Flüssigkeit nicht bekannt ist
  • geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
  • Besonderheiten der Befüllung sind die perforierte Bindevlies-Rolle, von der die benötigte Menge individuell abgerissen werden kann, sowie das Granulat, mit dem nach der Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit die Rutschfestigkeit des Untergrundes wieder sichergestellt werden kann
  • die gelbe Warnfarbe des Bindevlieses weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 1 Bindevlies-Rolle 90 m x 38 cm inkl., Achse zur Aufhängung, 12 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm, 6 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm, 1 Sack Granulat 10 kg, 1 Granulatschaufel*, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 2 Paar Schutzhandschuhe, 10 Entsorgungsbeutel, *nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen
  • Länge außen [mm]: 820
  • Breite außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 1300
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 188
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Farbe: anthrazit
  • Typ: Extra Large
Weitere Informationen:
Länge Außen:
820 mm
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
820 mm
Höhe Außen:
1300 mm
Aufnahmekapazität:
188 Liter / VE
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölbindegranulat, Ölbindemittel, denios bindemittel notfall-set, bindemittel notfall-set, Mobiles Notfall Set, Bindemittel Notfall Set, Ölbindemittel Notfall Set, Bindemittel Caddy, Spender für Bindemittel, Schrank für Bindemittel mit Rollen, Bindemittel, Spill Kit, Spill Kit XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 733,74*
€ 823,87*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,30*
€ 976,63*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,63*
€ 1.162,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,49*
€ 1.151,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,06*
€ 1.111,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,84*
€ 1.086,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,30*
€ 1.066,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 116,11*
Zubehör
Denios
219598
ab € 222,83*
Zubehör
Denios
206980
ab € 178,70*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,94*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.