Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank Basis-Line FM 30-63L, B 565 mm, 3 Böden, Tür grau (links)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-238-934
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     238934
EAN/GTIN:
     4054923227347
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
gefahrgutschrank denios
asecos Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Basis-Line, grau, 3 Einlegeböden, Typ 30-63L, FM
  • Gefahrstofflagerung zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis
  • für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten, gemäß TRGS 510 (Anhang 1)
  • Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten (typgeprüft nach EN 14470-1, Typ 30)
  • zusätzlich geprüft nach Prüfstandards FM 6050 und UL/ULC 1275
  • Feuerwiderstandsfähigkeit Typ 30 ist zulässig, sofern nur 1 Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfungs)abschnitt aufgestellt wird. Ist dieser Abschnitt grösser als 100 qm, darf je 100 qm ein Schrank aufgestellt werden
  • Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke (im Bedarfsfall empfehlen wir eine Beratung, welche Entlüftungsaufsätze verwendet werden können)
  • leichtgängige Flügeltür(en) mit hochwertigem, öldruckgedämpftem Türschließer und Türfeststellanlage, arretierte Tür(en), selbsttätiges schließen im Brandfall
  • Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
  • Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • kratzfeste Türfront mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Bodenwanne ist leicht herausnehmbar und sorgt mit der 3-seitigen Lippen-Profildichtung für ein sicheres Auffangen von Leckageflüssigkeiten
  • inkl. 3 Einlegeböden (höhenverstellbar im Rastermaß von 32 mm) und geprüfter Bodenwanne (gemäß Stawa-R) mit Lochblechabdeckung
  • Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Türanschlag links
Technische Daten:
  • Typ: FM 30-63L
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 30
  • Einzulagernde Medien: entzündbare Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
  • Anzahl Lagerebenen: 3
  • Türversion: Flügeltür
  • Türautomatik: nein
  • Türanschlag: links
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 564 x 620 x 1947
  • Maße innen B x T x H [mm]: 450 x 519 x 1626
  • Gewicht [kg]: 179,993
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 75
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 22
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
564 mm
Tiefe Außen:
620 mm
Höhe Außen:
1947 mm
Breite Innen:
450 mm
Tiefe Innen:
519 mm
Höhe Innen:
1626 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
179,993 kg
Weitere Suchbegriffe: gf schrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, Asecos Gefahrstoffschrank, Brandschutzschrank, Chemikalienschrank, Schadstoffschrank, Sicherheitsschrank, exschutz-schrank, Schrank feuerschutz, Feuerschutzschrank, Feuerfester Schrank, Feuerbeständiger Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.666,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,47*
€ 2.250,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.869,04*
€ 2.224,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.778,20*
€ 2.116,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.722,85*
€ 2.050,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.666,91*
€ 1.983,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,50*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,94*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,80*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,33*
Zubehör
Asecos
9706
ab € 46,61*
Zubehör
Asecos
30098
ab € 24,03*
Zubehör
Asecos
31004
ab € 74,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.