Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft-Chemikalienschrank Custos C-103, Flügeltüren grau, 3 Böden und Bodenwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-248-475
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248475
EAN/GTIN:
     4054923108851
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
asecos Chemikalien-Umluftschrank Custos, Türen grau, 3 Einlegeböden und Bodenwanne, Typ C-103
  • keine separate Abluftleitung ins Freie erforderlich, inkl. mehrstufigem Breitbandfilter
  • inklusiv modernster Überwachungselektronik
  • mehr Flexibilität bei der Lagerung unterschiedlichster Gefahrstoffe in einem Schrank
  • stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integriertem Zylinderschloss
  • integrierte Stellfüße - einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
  • ausgestattet mit 3 Einlegeböden (im Raster von 25 mm höhenverstellbar) und geprüfter, flüssigkeitsdichter Bodenwanne (Stahlblech verzinkt), gemäß Stawa-R
  • mit optionalem Lochblecheinsatz für die Bodenwanne entsteht eine weitere Lagerebene
  • zur individuellen Ausstattung können weitere Einlegeböden auch nachbestellt werden
  • Türen mit Sichtfenstern erleichtern den Zugriff auf den Schrankinhalt
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen lieferbar in: Reinweiß (RAL 9010) oder Lichtgrau (RAL 7035)
Technische Daten:
  • Typ: C-103
  • Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 3 Einlegeböden, Bodenwanne
  • Anzahl Lagerebenen: 3
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1055 x 520 x 2290
  • Maße innen B x T x H [mm]: 996 x 493 x 1835
  • Gewicht [kg]: 162
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 100
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 33
  • Leistungsaufnahme Betrieb [W]: 120
  • Leistungsaufnahme Standby [W]: 50
  • Maximale Stromaufnahme [A]: 0,5
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1055 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
2290 mm
Breite Innen:
996 mm
Tiefe Innen:
493 mm
Höhe Innen:
1835 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
162 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, denios gefahrstoffschrank, chemikalienschrank, Umluftschrank, Umluft-Gefahrstoffschrank, feuerbeständiger Umluftschrank, Umluftschrank feuerbeständig, Umluft-Gefahrstoffschrank feuerbeständig, exschutz-Schrank, Brandschutzschrank, Umluftfilterschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.304,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.698,99*
€ 5.591,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.650,52*
€ 5.534,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.454,16*
€ 5.300,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.363,07*
€ 5.192,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.304,62*
€ 5.122,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,06*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,83*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,57*
Zubehör
Denios
202811
ab € 38,15*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.