Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft-Säuren- und Laugenschrank Custos C-1212, mit 12 Tablarauszügen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-248-478
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248478
EAN/GTIN:
     4054923109353
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Laugenschrank
Säuren- und Laugenschrank
Säureschrank
säureschrank denios
asecos Säuren- und Laugen-Umluftschrank Custos, mit 12 Tablarauszügen, Typ C-1212
  • keine separate Abluftleitung ins Freie erforderlich, inkl. mehrstufigem Breitbandfilter
  • inklusiv modernster Überwachungselektronik
  • mehr Flexibilität bei der Lagerung unterschiedlichster Gefahrstoffe in einem Schrank
  • Außenkorpus aus beschichtetem Feinstahlblech
  • Schließmechanik korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums
  • zwei Abteile erlauben die getrennte Lagerung von Säuren und Laugen in einem Schrank
  • Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • integrierte Stellfüße - einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
  • Tablarauszüge mit DIBt zugelassener, herausnehmbarer Kunststoffwanne
  • Türen und Korpus in Lichtgrau (RAL 7035)
Technische Daten:
  • Typ: SL-1212
  • Einzulagernde Medien: korrosive Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 12 Tablarauszüge
  • Anzahl Lagerebenen: 12
  • Anzahl Auszugswannen: 12
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: grau
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1197 x 615 x 2300
  • Maße innen B x T x H [mm]: 485 x 565 x 1865
  • Gewicht [kg]: 333,3
  • Traglast Auszugswanne [kg]: 25
  • Leistungsaufnahme Betrieb [W]: 120
  • Leistungsaufnahme Standby [W]: 50
  • Maximale Stromaufnahme [A]: 0,5
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1197 mm
Tiefe Außen:
615 mm
Höhe Außen:
2300 mm
Breite Innen:
485 mm
Tiefe Innen:
565 mm
Höhe Innen:
1865 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
333,3 kg
Weitere Suchbegriffe: säuren- und laugenschrank, Umluftschrank Säuren und Laugen, Umluft-Gefahrstoffschrank Säuren und Laugen, feuerbeständiger Umluftschrank, Umluftschrank feuerbeständig, Umluft-Gefahrstoffschrank feuerbeständig, Umluftfilterschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.176,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.591,01*
€ 7.843,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.530,88*
€ 7.771,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.304,20*
€ 7.502,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.207,89*
€ 7.387,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.176,73*
€ 7.350,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,85*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,77*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,71*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.