Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank Polystore PS-1211-A1, B 1225 mm, 1 verz. Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-248-954
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248954
EAN/GTIN:
     4055661015531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Aufsatzschrank PolyStore, Kunststoff, B 120 cm, 1 Gitterrost verzinkt, Typ PS-1211-A1
  • für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten
  • aus hochresistentem Kunststoff (Polyethylen) gefertigt
  • Anschlussmöglichkeit für Lüfter (für Hochschränke, H 1990 mm)
  • Betriebsgerechte Farbgestaltung: Korpus grau, Türen in signalgelb
  • sofort einsatzbereit - aufstellen, einlagern, fertig
  • Gelagert werden dürfen Flüssigkeiten gemäß der Medienliste 40-1.1 des DiBt mit einem Abminderungsfaktor A2=1,1 sowie Flüssigkeiten, die sich in die nachfolgende Stoffgruppe einordnen lassen: Wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10%, Mineralsäuren bis 20%, Anorganische Laugen sowie alkalische hydrolysierende Salze in wässrige Lösung (pH>8), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (z.B. Hypochlorit), Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8
  • 1 Gitterrost verzinkt
  • Verwendbar als Aufsatzschrank
  • Schrankboden als flüssigkeitsdichte Auffangwanne
Technische Daten:
  • Typ: PS-1211-A1 Aufsatzschrank
  • Einzulagernde Medien: korrosive Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 1 Gitterrost verz
  • Anzahl Lagerebenen: 1
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: gelb
  • Korpusfarbe: grau
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1225 x 640 x 515
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1120 x 410 x 350
  • Gewicht [kg]: 31
  • Traglast Auffangwanne [kg]: 50
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 50
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 35
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1225 mm
Tiefe Außen:
640 mm
Höhe Außen:
515 mm
Breite Innen:
1120 mm
Tiefe Innen:
410 mm
Höhe Innen:
350 mm
Auffangvolumen:
30 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, aufsatzschrank, Werkzeug-Schrank, Kunststoff-Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,51*
€ 632,84*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,30*
€ 715,29*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,84*
€ 753,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,47*
€ 749,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,21*
€ 736,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,53*
€ 708,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,51*
€ 639,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,76*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
212190
ab € 409,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.