Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter für Umweltschrank PolyStore Breite 60 und 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-212-190
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     212190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftung Giftschrank
Entlüftungsaufsatz Gefahrstoffschra...
Entlüftungsaufsatz für Sicherheitss...
Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsa...
Lüfter für Umweltschr. PolyStore für B 60 und 120 cm
  • leitet entstehende Gase oder Dämpfe sicher aus dem Schrankinnenraum ab
  • Gehäuse aus Säure- und Laugenbeständigem Kunststoff
  • Schutzart: CE II 3 G T4
  • Volumenstrom 0-140 m³/h
  • Gesamtdruck 200-20 Pa
  • Spannung 230 V
  • Stromaufnahme 0,35A
  • Stromnetz muss mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) gemäß DIN VDE 0100 ausgerüstet sein
  • Schalldruckpegel 35 dB (A), in 3 m Abstand vom saug- und druckseitig angeschlossenen Entlüftungsaufsatz
  • Type EP.VE.18610
  • zum Anschluß an hauseigene Abluftleitungen, Ø 80 mm
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 350 x 200 x 250
  • Gewicht [kg]: 2,85
Weitere Informationen:
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
250 mm
Gewicht:
2,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank, umweltschrank denios, entlüftung giftschrank, Lüftungstechniken, Ventilatoren, Radialventilatoren, Lüftungsaufsätze, Lüftungsaufsatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,00*
€ 571,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,72*
€ 564,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,59*
€ 544,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,44*
€ 527,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,46*
€ 486,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,93*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.