Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, 30 Liter, o. Giro, B 584 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-250-679
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     250679
EAN/GTIN:
     4055661015128
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, lackiert, o. Gitterrost, 30 Liter, 584x392x200
  • Optimal auf Euro- oder Chemiepaletten kombinierbar. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort. Stabile Kunststoff-Füße schützen vor Korrosion und schonen Industrie- und Laborböden
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl für optimalen Korrosionsschutz
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • zum direkten Einstellen von Kleingebinden
  • wahlweise mit Gitterrost aus PE oder aus verzinktem Stahl, als Stellebene
Technische Daten:
  • Lagerkapazität: Kleingebinde
  • Gitterrost: ohne
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 30
  • Tiefe außen [mm]: 392
  • Breite außen [mm]: 584
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Traglast gesamt [kg]: 75
  • Zulassung: ÜHP
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 12,73
  • Ausstattung: ohne Gitterrost
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
584 mm
Tiefe Außen:
392 mm
Höhe Außen:
200 mm
Auffangvolumen:
30 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
75 kg
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
12,73 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, fasswanne denios, fasswanne, auffangwanne stahl, wanne Kleingebinde, Bodenwanne, Flachwannen, Kleingebindewanne Stahl, Stahlwanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 121,64*
€ 152,28*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,55*
€ 162,23*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,18*
€ 167,30*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
285830
ab € 106,16*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,64*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.