Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, 10 Liter, o. Lochblech, B 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-250-832
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     250832
EAN/GTIN:
     4055661015265
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, lackiert, o. Lochblech, 10 Liter, 500x400x95
  • Optimal für die Nutzung am Arbeitsplatz, z.B. auf der Werkbank. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort. Die stabilen Kunststoff-Füße schützen vor Korrosion und schonen Arbeitsflächen und Böden
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl für optimalen Korrosionsschutz
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
Technische Daten:
  • Lagerkapazität: Kleingebinde
  • Gitterrost: ohne
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 10
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 95
  • Traglast gesamt [kg]: 50
  • Zulassung: ÜHP
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 7,65
  • Ausstattung: ohne Abdeckung
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
95 mm
Auffangvolumen:
10 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
50 kg
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
7,65 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl unterfahrbar denios, auffang wanne, auffang-wanne stahl, wanne Kleingebinde, Bodenwanne, Flachwannen, Laborwannen, Kleingebindewanne Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 87,30*
€ 111,65*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,29*
€ 116,52*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,05*
Zubehör
Denios
285830
ab € 115,86*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,53*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.