Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Artikel
Kleingebindewanne pro-line aus Edelstahl, 10 Liter, m. V2A-Lochblech, B 500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-250-850
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
250850
EAN/GTIN:
4055661015449
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne pro-line aus Edelstahl, m. Edelstahl-Lochblech, 10 Liter, 500x400x95
Optimal für die Nutzung am Arbeitsplatz, z.B. auf der Werkbank. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort. Aus rostfreiem Edelstahl - langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Chemikalien. Stabile Kunststoff-Füße schützen vor Korrosion und schonen Arbeitsflächen und Böden
Platzsparend ineinander stapelbar
Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
Technische Daten:
Lagerkapazität: Kleingebinde
Gitterrost: Edelstahl
Version: nicht unterfahrbar
Auffangvolumen [l]: 10
Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 400 x 95
Traglast gesamt [kg]: 50
Zulassung: ÜHP
Marke: DENIOS pro-line
Gewicht [kg]: 7,49
Werkstoff: Edelstahl
Ausstattung: mit Edelstahl-Lochblech
DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
95 mm
Auffangvolumen:
10 l
Gitterrost:
Edelstahl
Traglast gesamt:
50 kg
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
7,49 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
>
Kleingebindewannen aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
auffangwanne edelstahl 10l
,
auffang wanne
,
auffang-wanne 10l
,
Kleingebindewannen Edelstahl
,
wanne Kleingebinde
,
Bodenwanne
,
Kleingebindewanne Edelstahl
,
Stahlwanne
,
Flachwannen
,
Laborwannen
,
Kleingebindewanne Edelstahl mit Lochblech
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 270,63*
€ 329,92*
Lager 420
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,46*
€ 347,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,97*
€ 414,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,57*
€ 412,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,25*
€ 390,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 50,05*
Zubehör
Erdungsset für Auffangwannen aus Stahl
Denios
285830
ab € 115,86*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0
Denios
276016
ab € 301,53*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen