Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, 20 Liter, B 987 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-252-344
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     252344
EAN/GTIN:
     4055661021693
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, lackiert, 20 Liter, 987x400x75
  • Besonders kompakt und platzsparend. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl für optimalen Korrosionsschutz
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
Technische Daten:
  • Lagerkapazität: Kleingebinde
  • Gitterrost: ohne
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 20
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 987
  • Höhe außen [mm]: 75
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Zulassung: ÜHP
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 13,36
Weitere Informationen:
Breite Außen:
987 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
75 mm
Auffangvolumen:
20 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
13,36 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl, auffangwanne, denios auffangwannen, Stahlwannen, Sammelwannen, Kleingebindewannen, Bodenwannen, Flachwannen, Sicherheitswannen, Schutzwannen, Laborwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,64*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,81*
Zubehör
Denios
195283
ab € 57,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.