| |
|
| Artikel-Nr.: 420HK-257-452 Herst.-Nr.: 257452 EAN/GTIN: 4055661021952 |
| | |
|
| | |
| Set mit Fasskarre Secu Comfort und Fasskipper Secu Plus, für Stahl-/ Kunststofffässer - übertrifft die Anforderungen der Arbeitsschutz-Richtlinien
- kostensparend, einfach und schnell
- müheloses Aufnehmen und Transportieren selbst von großen und schweren Fässern - keine 2. Person erforderlich
- kein Ankippen oder Unterfahren des vollen Fasses notwendig
- ergonomisch und rückenschonend
- variabel einsetzbar für 60- bis 220-Liter Stahl- und Kunststofffässer
- leicht und platzsparend verstaubar
- stabile, langlebige Stahl- und Edelstahlkonstruktion in hochwertiger Pulverbeschichtung
- für höchste Ansprüche an Sicherheit und Ergonomie bei häufigem manuellen Fasstransport (bis zu 40 mal pro Tag gemäß Arbeitsschutz-Richtlinien)
Technische Daten: - Version: Fasskarren
- Werkstoff: Stahl
- Traglast gesamt [kg]: 350
- Farbe: orange
- Geeignet für: 60 - 220 l Stahl-/ Kunststofffässer mit Sicke oder Deckel
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Gewicht [kg]: 66
- Marke: Secu
Weitere Informationen: | | Traglast gesamt: | 350 kg | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | orange | Gewicht: | 66 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |