Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Tischwagen
>
Artikel
Tischwagen DENIOS classic-line, mit abnehmbarer Stahlwanne, 845 x 495 mm, 250 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-258-876
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
258876
EAN/GTIN:
4055661022010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen ral 5010
tischwagen
tischwagen denios
Tischwagen DENIOS classic-line mit abnehmbarer Stahlwanne, TPE-Reifen, ErgoStop, 845x495mm, 250kg
Mit öldicht geschweißter Wanne für sicheres Arbeiten
Robuste Konstruktion aus Stahlrohr, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
Ergonomische Arbeitshöhe, stabile Handgriffe für einfachen Transport
„Spurlose“ TPE-Bereifung mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Fußschutz, ErgoStop-Zentralbremse
Abnehmbare Stahlblechwanne oben, mit 2 Handgriffen, H 200 mm
Randhöhe untere Wanne: 25 mm
Technische Daten:
Version: Tisch- und Montagewagen
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: pulverbeschichtet
Maße Plattform B x T [mm]: 595 x 995
Traglast gesamt [kg]: 250
Bereifung: TPE
Marke: DENIOS classic-line
Maße außen B x T x H [mm]: 610 x 1180 x 1065
Durchmesser Rad [mm]: 125
Etagenhöhe 1 [mm]: 210
Etagenhöhe 2 [mm]: 820
Fachlast [kg]: 80
Farbe: enzianblau
RAL-Code: 5010
Gewicht [kg]: 49,5
Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
610 mm
Tiefe Außen:
1180 mm
Höhe Außen:
1065 mm
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
250 kg
Fachlast:
80 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
49,5 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportwagen
>
Transportwagen und Tischwagen
Weitere Suchbegriffe:
Plattformwagen
,
Etagenwagen
,
Transportwagen
,
Wagen
,
Kommissionierwagen
,
denios-tcl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,30*
€ 504,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,15*
€ 497,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,97*
€ 461,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,77*
€ 420,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tischwagen DENIOS classic-line, 2 Stahlwannen und GiRo, 845 x 495 mm, 250 kg
Denios
258226
ab € 344,19*
Ähnlich
Tischwagen DENIOS classic-line, 2 Stahlwannen, 845 x 495 mm, 400 kg
Denios
258220
ab € 213,60*
Ähnlich
Tischwagen DENIOS classic-line, 2 Stahlwannen, 995 x 695 mm, 400 kg
Denios
258221
ab € 262,52*
Ähnlich
Tischwagen DENIOS classic-line, 3 Stahlwannen, 845 x 495 mm, 500 kg
Denios
258222
ab € 300,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen