Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 2 Fässer, Stahl verzinkt, Füße, o. Giro, B 2010 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-311
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259311
EAN/GTIN:
     4055661022409
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 2 Fässer, verzinkt, unterfahrbar, o. Gitterrost,815x2010x355
  • Die besonders kompakte, platzsparende Bauweise und die optimierte Fußkonstruktion vereinfachen das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtern den innerbetrieblichen Transport
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 338
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Gitterrost: ohne
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 2010
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 355
  • Oberfläche: verzinkt
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 1200
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 75
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2010 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
355 mm
Auffangvolumen:
338 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
1200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Ölauffangwanne, Flachwanne, Auffangwanne basis ed aus stahl, Schutzwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,32*
€ 593,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,31*
€ 589,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,08*
€ 564,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,91*
€ 547,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,16*
Zubehör
Denios
285830
ab € 122,84*
Zubehör
Denios
276016
ab € 302,13*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,04*
Zubehör
Denios
180772
ab € 42,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.