Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Abdichtmatten aus Mineralstoffen, 450 x 450 mm, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-657
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259657
EAN/GTIN:
     4055661023659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Einweg-Abdichtmatten aus Mineralstoffen, 450 x 450 mm (VE = 2 Stück)
  • zum schnellen und sofortigen Versiegeln, z. B. von Kanaleinläufen
  • minimiert bei Leckagen zuverlässig das Risiko durch austretende flüssige Gefahrstoffe
  • resistent gegen Öle und die meisten Chemikalien
  • aus 2 cm starkem, flüssigkeitsdichtem und mit Gewebe verstärktem Material auf Lehm-Basis, das sich optimal auch auf unregelmäßige Oberflächen oder außergewöhnlich gestaltete Kanaleinläufe formen lässt
  • Die Matten lassen sich präzise zuschneiden oder auch zu mehreren kombinieren
  • belastbar bis zu einem Druck von 2,4 Meter Wassersäule
  • lagerfähig bis -10 °C
Technische Daten:
  • Ausführung: Kanal-Abdichtungen
  • Bestückung: 2 Stück
  • Kanalabdeckung: Formbare Kanalabdeckung
  • Maße außen B x T [mm]: 450 x 450
  • Gewicht [kg]: 12
  • Verpackungseinheit (VE): 2
  • Inhaltsmenge: 2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
450 mm
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, kanalabdeckung denios, gulli abdichtung, Absperrung Kanal, Abdichtmatte, Abdichtmatte Einweg, Abdichtung, Kanalabdichtung, Dichtmatte, Versiegelung, Ton, Putty, Abdeckmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 118,42*
€ 150,64*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,91*
€ 154,14*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,14*
€ 183,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,58*
€ 180,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,75*
€ 175,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,99*
€ 163,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,91*
€ 145,07
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 60,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
259658
ab € 91,41*
Ähnlich
Denios
259654
ab € 112,51*
Ähnlich
Denios
259655
ab € 168,12*
Ähnlich
Denios
260064
ab € 159,36*
Ähnlich
Denios
259656
ab € 239,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.