Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Abdichtmatte aus Mineralstoffen, 650 x 450 mm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-658
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259658
EAN/GTIN:
     4055661023666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Einweg-Abdichtmatte aus Mineralstoffen, 650 x 450 mm (VE = 1 Stück)
  • zum schnellen und sofortigen Versiegeln, z. B. von Kanaleinläufen
  • minimiert bei Leckagen zuverlässig das Risiko durch austretende flüssige Gefahrstoffe
  • resistent gegen Öle und die meisten Chemikalien
  • aus 2 cm starkem, flüssigkeitsdichtem und mit Gewebe verstärktem Material auf Lehm-Basis, das sich optimal auch auf unregelmäßige Oberflächen oder außergewöhnlich gestaltete Kanaleinläufe formen lässt
  • Die Matten lassen sich präzise zuschneiden oder auch zu mehreren kombinieren
  • belastbar bis zu einem Druck von 2,4 Meter Wassersäule
  • lagerfähig bis -10 °C
Technische Daten:
  • Ausführung: Kanal-Abdichtungen
  • Bestückung: 1 Stück
  • Kanalabdeckung: Formbare Kanalabdeckung
  • Maße außen B x T [mm]: 450 x 650
  • Gewicht [kg]: 7,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Gewicht:
7,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, kanalabdeckung denios, gulli abdichtung, Absperrung Kanal, Abdichtmatte, Abdichtmatte Einweg, Abdichtung, Kanalabdichtung, Dichtmatte, Versiegelung, Ton, Putty, Abdeckmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 90,93*
€ 117,19*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,07*
€ 119,76*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
259654
ab € 112,96*
Ähnlich
Denios
259657
ab € 119,11*
Ähnlich
Denios
259655
ab € 167,66*
Ähnlich
Denios
260064
ab € 160,53*
Ähnlich
Denios
259656
ab € 241,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.