Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Universalbindemittel Aufsaug-Schlange zum Zuschneiden, L 20 m, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-263-307
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     263307
EAN/GTIN:
     4055661023819
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Absorptionsschlange
Saugschlange
Saugschlauch
Saugstrumpf
DENSORB Universalbindemittel Aufsaug-Schlange zum Zuschneiden, Länge 20 m, 1 Stück
  • Die Schlangenform ist ideal, um Leckagen einzudämmen
  • Besonders gut formbar dank der dehnbaren Hülle: schmiegen sich um Ecken und Maschinensockel sowie an Wänden entlang
  • Perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
  • Ein spezielles Polypropylen als Füllstoff sorgt für ein besonders gutes Aufnahmevermögen
  • Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen
  • Nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • Je nach Bedarf kann die 20 m lange Schlange auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
  • Im Lieferumfang enthalten: 10 Kabelbinder zum Abbinden der Schlange
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 56
  • Anwendung: Universal
  • Format: Schlangen
  • Breite außen [mm]: 75
  • Länge außen [mm]: 20000
  • Durchmesser außen [mm]: 75
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Anzahl VE pro Palette: 24
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Stück
  • Maße außen L x B [mm]: 20000 x 75
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe
  • Typ: zum Zuschneiden
  • Inhaltsmenge: 1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
20000 mm
Breite Außen:
75 mm
Höhe Außen:
75 mm
Durchmesser Außen:
75 mm
Aufnahmekapazität:
56 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Gewicht:
6,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.