Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, für IBC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-309
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267309
EAN/GTIN:
     4055661023895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Heizer IBC-Container
Heizmantel DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, für IBC
  • Heizmantel in Premium-Qualität zum sicheren Erwärmen oder zur konstanten Temperierung
  • inklusive digitalem Temperaturregler mit Touchscreen: - einfache Einstellung der gewünschten Temperatur von 0 - 90° C, - permanente Anzeige und Kontrolle der aktuellen Temperatur (an der Fasswand / Innenseite Heizmantel)
  • hochwertige, strapazierfähige und wasserabweisende Beschichtung
  • durch Silikon isolierte Heizspirale
  • mit 5 m Anschlusskabel und Schutzstecker
  • geeignet für Standard-IBC mit einem Umfang von 4060 bis 4310 mm
  • 1 Heizkreislauf mit 2000 W Leistung
Technische Daten:
  • Geeignet für: 1000 Liter IBC
  • Einsatzzweck: Erhitzen
  • Version: Mantelheizung
  • Aufstellort: Innen
  • Breite außen [mm]: 4310
  • Tiefe außen [mm]: 120
  • Höhe außen [mm]: 950
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 4060
  • Werkstoff: Nylon
  • Farbe: grau
  • Leistung [W]: 2000
  • Nennspannung [V]: 230
  • Regelbereich max [°C]: 90
  • Gewebematerial: GLAS-SILIZIUM
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (LVD 2014/35/EU HERSTELLERERKL.), EG-Richtlinie (EMC 2014/30/EU HERSTELLERERKL.), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 EU HERSTELLERERKL)
  • Ausstattung: digitaler Temperaturregler
  • Schutzart IP: IP 44
  • Gewicht [kg]: 15
  • Marke: DENIOS pro-line
Weitere Informationen:
Breite Außen:
4310 mm
Tiefe Außen:
120 mm
Höhe Außen:
950 mm
Werkstoff:
Nylon
Leistung:
2000 W
Farbe:
grau
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Heizmantel IBC-Container, IBC-Container Heizer, digitalthermostat wand, digitaler temperaturregler, Fassheizer, Elektro-Heizgeräte, IBC-Heizgürtel, IBC-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Mantelheizung, Behälterheizer, digitales Thermostat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.357,62*
€ 2.529,81*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.393,43*
€ 2.530,31*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.530,31*
€ 3.011,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.507,37*
€ 2.983,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.438,55*
€ 2.901,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.415,61*
€ 2.874,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.393,43*
€ 2.848,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129157
ab € 250,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.