Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne base-line aus PE für 4 Fässer, verzinktes Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-415
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267415
EAN/GTIN:
     4055661025073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
fasswanne denios
fasswanne
fasswanne gfk
Auffangwanne base-line aus Polyethylen (PE) für 4 Fässer, mit verzinktem Gitterrost
  • Die günstige Alternative für gesetzeskonforme Lagerung
  • Schnell geliefert
  • Aus chemisch hochbeständigem, absolut korrosionsfreiem Polyethylen (PE)
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Chemiepaletten lassen sich auch ohne Gitterrost direkt auf der Auffangwanne abstellen
Technische Daten:
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 255
  • Traglast gesamt [kg]: 950
  • Gewicht [kg]: 40
  • Breite außen [mm]: 1235
  • Tiefe außen [mm]: 1235
  • Höhe außen [mm]: 275
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-252
  • Farbe: orange
  • Marke: DENIOS base-line
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1235 mm
Tiefe Außen:
1235 mm
Höhe Außen:
275 mm
Auffangvolumen:
255 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
950 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
orange
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Kunststoffwanne, Bodenwanne, Kunststoff-Auffangwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,16*
€ 407,86*
11 Tage
21
Frei Haus
ab € 367,30*
€ 439,95*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,86*
€ 485,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,11*
€ 476,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,22*
€ 445,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,16*
€ 404,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,11*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,11*
Zubehör
Denios
215854
ab € 37,89*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,63*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.