Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Set für DENSORB Sicherheitsbox SF 700, Ausführung Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-677
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267677
EAN/GTIN:
     4055661025448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
bindemittel nachfüll-set
Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set, Sicherheitsbox SF700, Ausführung Spezial
  • Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
  • Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
  • Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten:
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
  • Bestückung: 2 Bindevlies-Rollen 45 m x 38 cm, 400 Matten 50 x 40 cm, 40 Schlangen 120 x 7,5 cm, 16 Schlangen 300 x 7,5 cm, 30 Kissen 25 x 25 cm, 3 Sack Granulat à 10 kg, 3 Paar Schutzhandschuhe, 75 Entsorgungsbeutel
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 742
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
742 Liter / VE
Gewicht:
87 kg
Weitere Suchbegriffe: Nachfüllset Bindemittel, Bindemittel zum auffüllen, Bindemittel zum nachfüllen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.028,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,75*
€ 1.361,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,53*
€ 1.350,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,17*
€ 1.293,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,72*
€ 1.258,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,10*
€ 1.223,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 35,00*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.