Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter aus Stahl, 500 Liter Volumen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-269-843
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     269843
EAN/GTIN:
     4251305400705
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Kippbehälter aus Stahl, 500 Liter Volumen, rot
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • niedrige Bauhöhe
  • ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Traggestell ermöglicht reibungslose Entleerung
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 500
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 780 x 1400 x 680
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 200
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 1200
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 600
  • Gewicht [kg]: 115
Weitere Informationen:
Breite Außen:
780 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
680 mm
Volumen:
500 l
Traglast gesamt:
1200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,22*
€ 748,61*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,88*
€ 762,09*
16 Tage
25
Frei Haus
ab € 742,02*
€ 815,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,20*
€ 816,10*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 724,38*
€ 848,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,61*
€ 890,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,91*
€ 878,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,90*
€ 850,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,90*
€ 830,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,22*
€ 802,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145055
ab € 140,48*
Zubehör
Denios
145063
ab € 142,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.