Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter aus Stahl, 750 Liter Volumen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-269-846
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     269846
EAN/GTIN:
     4251305400774
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Kippbehälter aus Stahl, 750 Liter Volumen, rot
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • niedrige Bauhöhe
  • ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Traggestell ermöglicht reibungslose Entleerung
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 750
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1240 x 1520 x 800
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 500
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 1500
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 700
  • Gewicht [kg]: 162
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1240 mm
Tiefe Außen:
1520 mm
Höhe Außen:
800 mm
Volumen:
750 l
Traglast gesamt:
1500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
162 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,05*
€ 944,78*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,09*
€ 945,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,27*
€ 1.025,24*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 926,94*
€ 1.028,48*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 899,98*
€ 1.057,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,55*
€ 1.125,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,44*
€ 1.116,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,18*
€ 1.080,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,83*
€ 1.051,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,09*
€ 1.009,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145055
ab € 139,40*
Zubehör
Denios
145064
ab € 249,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.