Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter aus Stahl, 750 Liter Volumen, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-269-847
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     269847
EAN/GTIN:
     4251305400804
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Kippbehälter aus Stahl, 750 Liter Volumen, orange
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • niedrige Bauhöhe
  • ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Traggestell ermöglicht reibungslose Entleerung
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 750
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: orange
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1240 x 1520 x 800
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 500
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 1500
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 700
  • Gewicht [kg]: 162
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1240 mm
Tiefe Außen:
1520 mm
Höhe Außen:
800 mm
Volumen:
750 l
Traglast gesamt:
1500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
orange
Gewicht:
162 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,52*
€ 940,78*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,13*
€ 941,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,92*
€ 1.039,86*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 896,83*
€ 1.051,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,44*
€ 1.060,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,55*
€ 1.120,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,68*
€ 1.111,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,17*
€ 1.077,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,00*
€ 1.049,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,13*
€ 1.017,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145055
ab € 140,48*
Zubehör
Denios
145064
ab € 249,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.