Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter aus Stahl, 1250 Liter Volumen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-269-854
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     269854
EAN/GTIN:
     4251305413484
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Kippbehälter aus Stahl, 1250 Liter Volumen, grau
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • niedrige Bauhöhe
  • ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Traggestell ermöglicht reibungslose Entleerung
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1250
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grau
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1130 x 1570 x 980
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 500
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 730
  • Gewicht [kg]: 195
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1130 mm
Tiefe Außen:
1570 mm
Höhe Außen:
980 mm
Volumen:
1250 l
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
195 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,01*
€ 1.104,30*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.044,83*
€ 1.124,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.085,88*
€ 1.167,89*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.091,00*
€ 1.174,18*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.102,09*
€ 1.260,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,30*
€ 1.314,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,73*
€ 1.306,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,43*
€ 1.251,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,33*
€ 1.230,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,01*
€ 1.218,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
ab € 241,43*
Zubehör
Denios
145064
ab € 248,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.