Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgut-Kippbehälter aus Stahl, 1500 Liter Volumen, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-269-871
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     269871
EAN/GTIN:
     4251305401672
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Schüttgut-Kippbehälter aus Stahl, 1500 Liter Volumen, verzinkt
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • stabiler Grundrahmen aus U-Profil mit entsprechenden Querverstärkungen
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • spezielle Scherenmechanik verhindert abruptes Kippen
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
  • 2-teiliger Deckel und Radsätze sind als Zubehör lieferbar
  • Grundrahmen und Behälter sind über Scherengestänge fest miteinander verbunden, so dass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1500
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2370 x 1450 x 780
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 810
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 1200
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 670
  • Gewicht [kg]: 300
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2370 mm
Tiefe Außen:
1450 mm
Höhe Außen:
780 mm
Volumen:
1500 l
Traglast gesamt:
1200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippbehälter verzinkt 1,5m³, kippwagen, kippbehälter verzinkt, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.580,17*
€ 1.730,38*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.884,99*
€ 2.042,55*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.820,47*
€ 2.122,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.834,23*
€ 2.131,24*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.730,38*
€ 2.059,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,36*
€ 2.034,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.643,72*
€ 1.956,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.606,79*
€ 1.912,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.580,17*
€ 1.880,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
ab € 241,41*
Zubehör
Denios
145063
ab € 142,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.