Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell-Kippbehälter aus Stahl, 500 Liter Volumen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-269-874
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     269874
EAN/GTIN:
     4251305402242
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter rot
Beistell-Kippbehälter aus Stahl, 500 Liter Volumen, rot
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • kompakte Bauform mit niedriger Höhe
  • stabile Rahmenkonstruktion aus U-Profilen, Kippmulde aus 3 mm Stahlblech mit Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen (200 x 70 mm) für Gabelstapler (Gabellänge mind. 800 mm)
  • mit Lenk- und Bockrollen aus Polyamid (Ø 175 mm)
  • stabiler Schiebegriff zum manuellen Verfahren
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • staplerschonendes Kippen über Abrollkufen
  • integrierte Abfangvorrichtung zur Begrenzung des Kippvorgangs bei ca. 90° und zum Schutz des Behälters vor Beschädigungen
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 500
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1280 x 1350 x 810
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 60
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 70
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 700
  • Gewicht [kg]: 140
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1280 mm
Tiefe Außen:
1350 mm
Höhe Außen:
810 mm
Volumen:
500 l
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
140 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 500 l, Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Schüttgutwagen, Muldenwagen, Muldenkipper
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,58*
€ 1.014,26*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 933,81*
€ 1.028,69*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 890,47*
€ 1.052,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 951,69*
€ 1.053,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,95*
€ 1.060,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,26*
€ 1.206,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,40*
€ 1.197,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,39*
€ 1.155,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,35*
€ 1.126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,58*
€ 1.089,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145061
ab € 79,28*
Zubehör
Denios
145055
ab € 140,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.