Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippwagen aus Stahl, 600 Liter Volumen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-269-920
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     269920
EAN/GTIN:
     4251305413651
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Kippwagen aus Stahl, 600 Liter Volumen, grau
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • Kippwagen in langlebiger Stahlschweißkonstruktion mit manuell kippbarem Kasten
  • Blechstärke des Kastens 2 mm
  • mit Einfahrtaschen (160 x 90 mm) für Gabelstapler
  • mit Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi (Ø 200 mm)
  • stabiler Schiebegriff zum manuellen Verfahren
  • ausgestattet mit 1 Lenk- und 2 Bockrollen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 600
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grau
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1040 x 1560 x 1125
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 510
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 160 x 90
  • Traglast gesamt [kg]: 600
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 1030
  • Gewicht [kg]: 110
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1040 mm
Tiefe Außen:
1560 mm
Höhe Außen:
1125 mm
Volumen:
600 l
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen 600l, kastenwagen, Kippbehälter, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,14*
€ 769,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,49*
€ 773,54*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 683,31*
€ 824,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,03*
€ 832,55*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,36*
€ 915,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,53*
€ 906,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,06*
€ 874,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,89*
€ 849,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,14*
€ 809,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145061
ab € 79,28*
Zubehör
Denios
145055
ab € 140,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.