Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Mobiles Notfallset, Bindemittel im gelben Caddy XL, Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-290-809
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     290809
EAN/GTIN:
     4055661032927
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Mobiles Notfallset, Bindemittel im signalgelben Caddy Extra Large, Ausführung Universal
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Schnell am Einsatzort
  • Optimale Bindevliesausstattung für Leckagen im Betrieb
  • Mit robusten und bodenschonenden Vollgummirädern zum leichten und schnellen Manövrieren
  • Große, weit öffnende Tür für den effizienten Zugriff auf die Bindemittel
  • Der Inhalt ist zuverlässig vor Staub und Feuchtigkeit geschützt
  • Der ergonomische Handgriff optimiert die Manövrierfähigkeit
  • Diese übersichtlichen und sehr robusten Transportwagen sind prall gefüllt mit hochwertigen DENSORB Bindemitteln
  • Wahlweise erhältlich in grauem oder signalgelbem Caddy
  • Dank der Signalfarbe Gelb ist dieses Leckage-Set im Notfall gut sichtbar
  • Besonderheiten der Befüllung sind die perforierte Bindevlies-Rolle, von der die benötigte Menge individuell abgerissen werden kann, sowie das Granulat, mit dem nach der Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit die Rutschfestigkeit des Untergrundes wieder sichergestellt werden kann
  • universell einsetzbar: nimmt nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 1 Bindevlies-Rolle 90 m x 38 cm, inkl. Achse zur Aufhängung, 12 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm, 6 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm, 1 Sack Granulat 8 bzw. 10 kg, 1 Granulatschaufel*, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 2 Paar Schutzhandschuhe, 10 Entsorgungsbeutel, * nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen
  • Breite außen [mm]: 700
  • Tiefe außen [mm]: 820
  • Höhe außen [mm]: 1300
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 187
  • Länge außen [mm]: 820
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Farbe: gelb
  • Typ: Extra Large
Weitere Informationen:
Länge Außen:
820 mm
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
820 mm
Höhe Außen:
1300 mm
Aufnahmekapazität:
187 Liter / VE
Farbe:
gelb
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Mobiles Notfall Set, Bindemittel Notfall Set, Ölbindemittel Notfall Set, Bindemittel Caddy, Spender für Bindemittel, Schrank für Bindemittel mit Rollen, Bindemittel, Spill Kit, Spill Kit XL, Caddy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,62*
€ 1.096,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,56*
€ 1.089,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,22*
€ 1.062,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,91*
€ 1.045,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,90*
€ 1.035,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 76,36*
Zubehör
Denios
219596
ab € 215,80*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,48*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,71*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.