Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal für 2 Fässer à 60 L, Kunststoff-Auffangwanne, 1049 x 1245 x 837 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-291-779
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     291779
EAN/GTIN:
     4055661031173
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Fassregal/Abfüllstation für 2 Fässer à 60 L, Kunststoff-Auffangwanne, 1049 x 1245 x 837 mm
  • Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Stabiles, verzinktes Stapelregal mit Auffangwanne aus Polyethylen (PE, hochbeständig gegen viele aggressive Chemikalien wie z.B. Säuren und Laugen)
  • Zur liegenden Lagerung von bis zu 2 Fässern à 60 Liter
  • Sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik
  • Mit Aussparungen für Gabelstapler zum einfachen Handling
  • Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage
Technische Daten:
  • Version: Grundfeld
  • Lichte Fachbreite [mm]: 890
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 646
  • Anzahl Lagerebenen: 1
  • Werkstoff Auffangwanne: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 220
  • Breite außen [mm]: 1049
  • Tiefe außen [mm]: 1245
  • Höhe außen [mm]: 837
  • Traglast gesamt [kg]: 435
  • Lagerkapazität: Fässer à 60 Liter: 2
  • Gewicht [kg]: 48
  • Einsatzbereich: umweltgefährdend/gewässergefährdend, metallkorrosiv/hautkorrosiv
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1049 mm
Tiefe Außen:
1245 mm
Höhe Außen:
837 mm
Auffangvolumen:
220 l
Traglast gesamt:
435 kg
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, denios fassregal 2 x 60 liter, abfüllstation fässer, fassregal 2x60l, Fass-Abfüllstation, Abfüllstation, Gefahrstoffregal, Stapelregal, Stapelregale, Umweltregal, Abfüllregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,38*
€ 671,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,46*
€ 666,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,96*
€ 649,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,25*
€ 627,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,00*
€ 573,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
114902
ab € 52,88*
Zubehör
Denios
114542
ab € 143,11*
Zubehör
Denios
114543
ab € 57,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.