Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal für 4 Fässer à 200 L, Kunststoff-Auffangwanne, 1429 x 1235 x 1637 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-291-786
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     291786
EAN/GTIN:
     4055661031241
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Fassregal/Abfüllstation für 4 Fässer à 200 L, Kunststoff-Auffangwanne, 1429 x 1235 x 1637 mm
  • Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Stabiles, verzinktes Stapelregal mit Auffangwanne aus Polyethylen (PE, hochbeständig gegen viele aggressive Chemikalien wie z.B. Säuren und Laugen)
  • Zur liegenden Lagerung von bis zu 4 Fässern à 200 Liter
  • Sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik
  • Mit Aussparungen für Gabelstapler zum einfachen Handling
  • Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage
Technische Daten:
  • Version: Grundfeld
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1270
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 646
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Werkstoff Auffangwanne: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 255
  • Breite außen [mm]: 1429
  • Tiefe außen [mm]: 1235
  • Höhe außen [mm]: 1637
  • Traglast gesamt [kg]: 1400
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
  • Gewicht [kg]: 86
  • Einsatzbereich: umweltgefährdend/gewässergefährdend, metallkorrosiv/hautkorrosiv
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1429 mm
Tiefe Außen:
1235 mm
Höhe Außen:
1637 mm
Auffangvolumen:
255 l
Traglast gesamt:
1400 kg
Gewicht:
86 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, denios fassregal, abfüllstation fässer, Fass-Abfüllstation, Abfüllstation, Gefahrstoffregal, Stapelregal, Stapelregale, Umweltregal, Abfüllregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,33*
€ 1.061,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,34*
€ 1.055,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,04*
€ 1.022,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,25*
€ 986,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,45*
€ 931,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
114902
ab € 52,88*
Zubehör
Denios
114542
ab € 143,11*
Zubehör
Denios
114543
ab € 57,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.