Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Mobiles Notfallset, Bindemittel im grauen Caddy XL, Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-294-119
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     294119
EAN/GTIN:
     4055661031555
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Mobiles Notfallset, Bindemittel im grauen Caddy Extra Large, Ausführung Spezial
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Schnell am Einsatzort
  • Optimale Bindevliesausstattung für Leckagen im Betrieb
  • Mit robusten und bodenschonenden Vollgummirädern zum leichten und schnellen Manövrieren
  • Große, weit öffnende Tür für den effizienten Zugriff auf die Bindemittel
  • Der Inhalt ist zuverlässig vor Staub und Feuchtigkeit geschützt
  • Der ergonomische Handgriff optimiert die Manövrierfähigkeit
  • Diese übersichtlichen und sehr robusten Transportwagen sind prall gefüllt mit hochwertigen DENSORB Bindemitteln
  • Wahlweise erhältlich in grauem oder signalgelbem Caddy
  • geeignet zur Aufnahme aggressiver Chemikalien (siehe Verträglichkeitsliste)
  • geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
  • die gelbe Warnfarbe des Bindevlieses weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 1 Bindevlies-Rolle 90 m x 38 cm inkl., Achse zur Aufhängung, 12 Aufsaugschlangen 120 x 7,5 cm, 6 Aufsaugschlangen 180 x 7,5 cm, 6 Aufsaugkissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 2 Paar Schutzhandschuhe, 10 Entsorgungsbeutel
  • Breite außen [mm]: 700
  • Tiefe außen [mm]: 820
  • Höhe außen [mm]: 1300
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 202
  • Länge außen [mm]: 820
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Farbe: anthrazit
  • Typ: Extra Large
Weitere Informationen:
Länge Außen:
820 mm
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
820 mm
Höhe Außen:
1300 mm
Aufnahmekapazität:
202 Liter / VE
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: denios bindemittel notfall-set, bindemittel notfall-set, Mobiles Notfall Set, Bindemittel Notfall Set, Ölbindemittel Notfall Set, Bindemittel Caddy, Spender für Bindemittel, Schrank für Bindemittel mit Rollen, Bindemittel, Spill Kit, Spill Kit XL, Caddy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.066,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,43*
€ 1.411,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,49*
€ 1.400,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,92*
€ 1.339,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,85*
€ 1.302,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,00*
€ 1.268,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 76,35*
Zubehör
Denios
294125
ab € 217,45*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,46*
Zubehör
Denios
259696
ab € 35,00*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.