Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Nachfüll-Set für Mobiles Notfallset im Caddy XL, Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-294-125
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     294125
EAN/GTIN:
     4055661031616
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
bindemittel nachfüll-set
DENSORB Nachfüll-Set für Mobiles Notfallset im Caddy Extra Large, Ausführung Spezial
  • Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
  • Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
  • Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten:
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
  • Bestückung: 1 Bindevlies-Rolle 90 m x 38 cm, 12 Aufsaugschlangen 120 x 7,5 cm, 6 Aufsaugschlangen 180 x 7,5 cm, 6 Aufsaugkissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 2 Paar Schutzhandschuhe, 10 Entsorgungsbeutel
  • Breite außen [mm]: 700
  • Tiefe außen [mm]: 820
  • Höhe außen [mm]: 1300
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 202
  • Länge außen [mm]: 820
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
Weitere Informationen:
Länge Außen:
820 mm
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
820 mm
Höhe Außen:
1300 mm
Aufnahmekapazität:
202 Liter / VE
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Mobiles Nachfüll Set, Ölbindemittel Nachfüll Set, Chemikalien Bindemittel Nachfüll Set, Nachfüllset Bindemittel, Bindemittel zum auffüllen, Bindemittel zum nachfüllen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,82*
€ 303,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,95*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.