Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-C Kleber, Griffon HT-120 500 ml, Flasche mit Rundbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4219-10244525
Hersteller:
     Akatherm FIP
Herst.-Nr.:
     009.004.0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Rundbürste
PVC-C Kleber, Griffon HT-120 500 ml, Flasche mit Rundbürste schneller, Thixotroper PVC-C-Zement Anwendungsgebiet: Zum Verbinden von Rohren, Muffen und Formstücken mit Press- und Lossitz (Spaltfüllung) in Druck- und Entwässerungssystemen. Mit Spezial-Rohrbürste für schnelles und einfaches Auftragen. Geeignet für Durchmesser ¿ 250 mm. max. 25 bar (PN 25) für Durchmesser ¿ 110 mm. max. 16 bar (PN 16) für Durchmesser > 110 mm und ¿ 250 mm. Maximale Toleranzen: 0,8 mm Durchmesserspiel / 0,2 mm Presspassung. Geeignet für Rohrsysteme nach EN1566, 15877 und ISO15493 (PVC-C).
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Scheibenbürste, kunststoffkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.