| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4219-10446157 Herst.-Nr.: 01.220.01.09 EAN/GTIN: 4019576001799 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Temperguss-Klemmverbinder, Typ IF DN 100, 4" x 114,3 mm für Stahlrohr, Serie 220 Für Stahlrohr: DIN EN 10255 und DIN EN 10220 Reihe 1. Druckstufen: Wasser PN 16, Gas PN 5, Druckluft PN 10, VdS PN 16. Prüfungen: Wasser: DVGW W 534, DVGW-Reg.-Nr.: DW-8511AU2217. Gas: DIN 3387-1, DVGW-Nr.: NG-4502AP1491; VdS-geprüft (Feuerlöschleitungen). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Zinkrohr, zinkrohr 4", tempergußfittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |