Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschr. mit IG, Typ 116, MS TW d 32 mm x 1" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-170116032000
Hersteller:
     ISIFLO
Herst.-Nr.:
     11632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
anschlußverschraubung 1" messing
Anschlussverschr. mit IG, Typ 116, MS TW d 32 mm x 1" IG für Kunststoffrohre aus PE und PVC. Aus entzinkungsresistentem Preßmessing CW 625 gemäß UBA Metallliste. (FÜR GAS UMBAUSATZ TYP 990 NUTZEN)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 22,53*
€ 29,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,03*
€ 29,94*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 25,15*
€ 33,07*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 28,23*
€ 37,08*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.