Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Schake Absperrpfosten Typ 460FB herausnehmbar (460FB) Stilpoller Stadtpoller
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 4223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4223-460FB
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
460FB
EAN/GTIN:
4250384709679
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Typ 460FB herausnehmbar (460FB)
Absperrpfosten Typ 460FB herausnehmbar
Ø 60mm, mit Dreikantverschluß,
feuerverzinkt, weiß / rot
Wir streben ständig danach,Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen,kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen können ähnlich sein.
... >
Betrieb
>
Absperrung und Markierung
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten herausnehmbar
,
absperrpfosten
,
stilsperrpfosten stahl
,
Absperrpfosten Absperrpfosten Blockierpoller Edelstahlpoller Funktionssperrpfosten Ministilpoller Sperrpfosten Stadtpoller Stil-Rohrsystem Stilpfosten Stilpoller Stilsperrpfosten
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,17*
€ 83,49*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,50*
€ 83,89*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,71*
€ 90,54*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,01*
€ 91,17*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 91,59*
€ 113,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4223
Versand:
Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4223
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake Befestigungsschraubensatz Typ 1 - M10 x 80 mm
Schake
470_71
€ 5,65*
Zubehör
Abdeckkappe mit Federverschluss
Schake
460_21
€ 19,82*
Zubehör
Abdeckkappe ohne Verschluss
Schake
460_20
€ 9,65*
Zubehör
Absperrkette aus Edelstahl
STEIN HGS
430_55
€ 25,30*
Zubehör
Absperrkette Stahl, geschweißt, verzinkt
Schake
430_66-VE10
€ 6,25*
Zubehör
Absperrkette, rot/weiß, 6 mm
STEIN HGS
25 x 430_05
€ 41,36*
Zubehör
Bodenhülse für umlegbare Parkplatzsperre zum Einbetonieren
Schake
470 60
€ 19,65*
Zubehör
Bodenhülse vorgerüstet für Vorhängeschloss
Schake
460_60
€ 15,96*
Zubehör
Bodenhülse Ø 60 mm
Schake
460_40
€ 15,10*
Zubehör
Bodenhülse Ø 60, ohne Verschluss
Schake
460_10
€ 12,30*
Zubehör
Hakenglied rot Kunststoff 6 mm
Schake
430_08R
€ 1,45*
Zubehör
Schake Dreikant-Standardschlüssel, zum Sperren, Sichern und Öffnen
Schake
470_50
€ 5,51*
Zubehör
Schake Guß - Universaldreikantschlüssel, zum Sperren und Sichern
Schake
470_40
€ 11,28*
Zubehör
Schlüssel für Dreikantverschluss, Modell M10 nach DIN 3223, aus Stahl.
Kaiser+Kraft
130.12.326
€ 6,90*
Zubehör
Schäkel für Absperrketten, verzinkt
Schake
430_12
€ 3,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.