Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO SW 9 X 6-3 (ArtNr:555532)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO SW 9 X 6-3 (ArtNr:555532)
B.PRO SW 9 X 6-3 (ArtNr:555532)
Artikel-Nr.:
     4223-555532
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     555532
EAN/GTIN:
     4048866611905
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
blanco servierwagen 3 borde
servier wagen
Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller Maße der Borde: 3 Borde 900 x 550 mm max. Belastung je Bord: 80 kg Lichtes Maß zwischen den Borden: 275 mm Tragfähigkeit: 120 kg

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen blanco, Servier-Wagen Servierwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4223
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 447,00*
€ 520,01*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,97*
€ 520,03*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,26*
€ 533,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,32*
€ 559,05*
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,01*
€ 618,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,62*
€ 608,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,67*
€ 582,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,40*
€ 565,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,00*
€ 531,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
555509
ab € 117,17*
Zubehör
Blanco
555510
ab € 61,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.