Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Einsatzkästen 20006 VPE: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Einsatzkästen 20006 VPE: 8
Bito Einsatzkästen 20006 VPE: 8
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-20006
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-20006
EAN/GTIN:
     4250692931465
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatz kasten
  • einfache und passgenaue Unterteilung
  • müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen
  • unterteilbar und stapelfähig
  • Breite: 268 mm
  • für Breite: 400 mm
  • für Länge: 600 mm
  • Höhe: 90 mm
  • Länge: 358 mm
  • Auflast: 30 kg
  • Farbe: schwarz
  • Format: 1/2 quer
  • Inhaltsbelastung: 7.5 kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP-Recyclingmaterial
  • Typen­be­zeich­nung: EK35269KLT
  • Volumen: 7.2 Liter
Weitere Suchbegriffe: bito einsatzkästen, Einsatz-Kasten Einsatzkasten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,90*
ab € 75,00*
€ 93,76*
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 78,85*
€ 95,78*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 79,45*
€ 96,44*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 89,11*
€ 107,71*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,22*
€ 107,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16754
ab € 15,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0019
ab € 85,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.