Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Einsatzkasten EK35269 KLT schwarz (8 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BITO Einsatzkasten EK35269 KLT schwarz (8 Stk.)
BITO Einsatzkasten EK35269 KLT schwarz (8 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973652
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20006
EAN/GTIN:
     4250692931465
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatz kasten
Einsatzkästen, Typ EK, für Kleinladungsträger KLT, Typenbezeichnung EK35269KLT, Außenmaße L x B x H 358 x 268 x 90 mm, Inhaltsbelastung 7.5 kg, Volumen 7.2 Liter, Auflast 30 kg, Material PP-Recyclingmaterial, Stück/VE 8, schwarz
einfache und passgenaue Unterteilung
müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen
unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Länge:
358
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Volumen:
7,2
Farbe:
schwarz
Breite:
268 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: bito einsatzkästen, BITO, EK35269, KLT, schwarz, (8
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 87,64*
€ 106,25*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 87,64*
€ 106,25*
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 85,38*
€ 106,28*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 89,20*
€ 107,98*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,31*
€ 108,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,28*
€ 126,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,36*
€ 120,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,45*
€ 117,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,17*
€ 113,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,38*
€ 101,60
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 10,6725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16754
ab € 16,09*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0019
ab € 88,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.