Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4223-Bito-22686 Herst.-Nr.: Bito-22686 EAN/GTIN: 4250692933094 |
| |
|
| | |
| - einfache und passgenaue Unterteilung
- mit innenliegenden Griffen
- Breite: 178 mm
- für Breite: 400 mm
- für Länge: 600 mm
- Höhe: 133 mm
- Länge: 277 mm
- Auflast: 14 kg
- Farbe: schwarz
- Format: 1/4
- Inhaltsbelastung: 6.0 kg
- konfigurierbar?: Nein
- Material: PP-Recyclingmaterial
- Typenbezeichnung: EEK27113XL
- Volumen: 6.0 Liter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter schwarz, euro normbehälter, euro normbehälter 6liter, Einsatz-Kasten Einsatzkasten Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 41,10* | € 53,50* | | | | Lager 4223 | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 41,41* | € 53,50* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 40,08* | € 53,53* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 42,35* | € 54,74* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 42,20* | € 54,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4223 | | Versand: Lager 4223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 450,00* | € 9,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 450,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|