Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Einsatzkasten EEK27113 XL schwarz (8 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BITO Einsatzkasten EEK27113 XL schwarz (8 Stk.)
BITO Einsatzkasten EEK27113 XL schwarz (8 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973690
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22686
EAN/GTIN:
     4250692933094
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Einsatzkästen, Typ EEK, für Eurostapelbehälter XL, Typenbezeichnung EEK27113XL, Außenmaße L x B x H 277 x 178 x 133 mm, Inhaltsbelastung 6.0 kg, Volumen 6.0 Liter, Auflast 14 kg, Material PP-Recyclingmaterial, Stück/VE 8, schwarz
einfache und passgenaue Unterteilung
mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Länge:
277
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Volumen:
6
Farbe:
schwarz
Breite:
178 mm
Höhe:
133 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 41,10*
€ 53,50*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 41,41*
€ 53,50*
Lager 5417
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 40,08*
€ 53,53*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 42,35*
€ 54,74*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,20*
€ 54,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,53*
€ 63,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,08*
€ 60,79
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 49,87*
€ 59,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,07*
€ 57,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,69*
€ 55,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 45,46*
€ 54,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 5,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.