Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Eurostapelbehälter BN C0850-0004Bito Eurostapelbehälter BN C0850-0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Eurostapelbehälter BN C0850-0004Bito Eurostapelbehälter BN C0850-0004
Bito Eurostapelbehälter BN C0850-0004Bito Eurostapelbehälter BN C0850-0004
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0850-0004
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0850-0004
EAN/GTIN:
     4250692913492
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
  • extrem robuster Behälter im Euromaß
  • Außenwände geschlossen oder durchbrochen lieferbar
  • alle Behälter mit geschlossenem Standardboden
  • großes Innenvolumen
  • ergonomische Durchfassgriffe
  • auch mit Sicht-/Entnahmeöffnung
  • Farbe blau
  • Breite: 300 mm
  • Höhe: 265 mm
  • Innenbreite oben: 260 mm
  • Innenhöhe: 261 mm
  • Innenlänge oben: 360 mm
  • Länge: 400 mm
  • Auflast: 250 kg
  • Boden: Standardboden
  • Farbe: blau
  • Farbe (Behaelter, nur Shop!): blau
  • Inhaltsbelastung: 50 kg
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PP
  • Typen­be­zeich­nung: BN43261
  • Volumen: 24 Liter
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Euro Normbehälter Euro-Behälter Euro-Stapelbehälter Eurobehälter Eurokiste Euronormbox Eurostapelbehälter KLT-Behälter Kleinladungsträger Kleinlastträger Kunststoffkiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 17,16*
2
€ 4,90*
ab € 17,01*
€ 23,52*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,13*
€ 23,81*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 24,16*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 22,47*
€ 30,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1144
ab € 48,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9454
ab € 12,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18671
ab € 71,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1492
ab € 56,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1152
ab € 5,86*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.