Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachböden 25 C1165-0006Bito Fachböden 25 C1165-0006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Fachböden 25 C1165-0006Bito Fachböden 25 C1165-0006
Bito Fachböden 25 C1165-0006Bito Fachböden 25 C1165-0006
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C1165-0006
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C1165-0006
EAN/GTIN:
     4250692965378
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Breite: 300 mm
  • für Fachbodenlänge: 1000 mm
  • für Nutztiefe: 300 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Länge: 1000 mm
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Pos.: A
  • Tragkraft: 70 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bito fachboden, fachboden, Fach-Boden Fachboden Zusatz-Fachboden Zusatzfachboden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4223
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 13,91*
€ 19,90*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 13,93*
€ 19,93*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 20,79*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,89*
€ 21,32*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,93*
€ 21,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.