| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C1165-0006 Herst.-Nr.: C1165-0006 EAN/GTIN: 4250692965378 |
| |
|
| | |
| Höhe Fachboden 25 mm, mit Fachtrennblechlochung zur einfachen Fachunterteilung, erhöhte Lagerkapazität möglich durch flache Bauweise, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 2.15 kg | EAN: | 4250692965378 | Breite: | 300 mm | Höhe: | 25 mm | Länge: | 1000 mm | Tragkraft: | 70 kg | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | C1165-0006 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,92* | € 20,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,78* | € 21,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 14,78* | € 21,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,90* | € 21,40* | | | | Lager 618 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,94* | € 21,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|