Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Schließfachschrank Intro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahl-Schließfachschrank Intro
Stahl-Schließfachschrank Intro
Artikel-Nr.:
     4223-CP-8370-401|S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     CP-8370-401|S10003
EAN/GTIN:
     4025314696936
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Schließfachschrank Intro, 4 Abteile mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen verstärkt für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 12 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 1220 x 490 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Front: RAL 3003 Rubinrot, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfach-schrank 12 fächer, Garderobenschrank Spind Spint Umkleidespind Kleiderspind Umkleideschrank Kleiderschrank Spindschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.036,74*
€ 1.224,62*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.099,96*
€ 1.231,46*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,56*
€ 1.235,67*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.376,40*
€ 1.534,13*
Lager 4223
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,08*
€ 1.534,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,13*
€ 1.825,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,09*
€ 1.805,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,41*
€ 1.730,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,28*
€ 1.682,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,08*
€ 1.623,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.