Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusekassette inklusive Klingen 2-teiliges Set mit Messer für Folie, Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kassette_mit_messerklingensatz_fuer_folie_1029
kassette_mit_messerklingensatz_fuer_folie_1029
Kassette mit Klinge 2-teil Folienschneidständer Hüdig & Rocholz 62502N
Hüdig Rocholz Kassette mit Klinge 2-teil Folienschneidständer
Artikel-Nr.:
     424-1092
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     62502N
EAN/GTIN:
     4251684700854
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Gehäusekassette inklusive Klingen 2-teiliges Set mit Messer für Folie, Schaum
Gehäuse-Material: Kunststoff Gehäuse-Farbe: rot Gehäuse-Maße: 350 x 250 x 75 mm Messer-Material: Metall Messer-Farbe: silber Messereinsatz: Folie, Schaum, usw... Ersatzteil-Set: 2-teilig (Gehäuse + Messer) Verwendung: Schneidschlitten 8700029 Hüdig Rocholz Schneidständer Gewicht pro Stk: ca. 5 kg
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, Schneidständer, packschaum, Hüdig Rocholz 62502N
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,99*
ab € 48,96*
€ 64,67*
Lager 424
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,91*
€ 107,30*
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.