Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke blau / 120 Liter "Light" 700 x1100 mm / ca. 40µ LDPE-Folie


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllsäcke_LDPE_blau_700x1100mm_40µ_2650010
Müllsäcke_LDPE_blau_700x1100mm_40µ_2650010
Artikel-Nr.:
     424-2650010
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     2650516
EAN/GTIN:
     4251684727387
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke blau / 120 Liter "Light" 700 x1100 mm / ca. 40µ LDPE-Folie
Material: LDPE-Folie Folienstärke: ca. 40µ Farbe: blau Öffnungsseite: 700 mm Inhalt: ca. 120 Liter Form: Beutel auf Rolle Ausführung: Abreißperforation Beutel pro Rolle: 25 Rollen pro Karton: 10 Beutel pro Karton: 250 Die stillen Helfer in jedem Betrieb. Zuverlässig und immer verfügbar: Ohne Müllsäcke kommt kein Unternehmen aus. Zum alltäglichen Sammeln und Trennen sind gute Müllsäcke unverzichtbar. Haben Sie sich schon mal über reißende Müllsäcke geärgert? Abfallsäcke die ihren Namen nicht Wert waren. Bei uns finden Sie millionenfach bewährte Müllsäcke für jeden Bereich. Einfach und kostengünstig für Büropapiere oder stabil für Logistik und Produktion. Nutzen Sie unterschiedliche Beutelfarben zum Trennen und sortieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Perforation
Farbe:
Blau
Folienstärke:
40µ
Form:
Beutel
Material:
LDPE-Folie
Länge:
70.00
Breite:
110.00
Höhe:
0.15
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l blau 40µ, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllsäcke blau / 120 Liter "Light" 700 x1100 mm / ca. 40µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Rolle
ab 70 Rollen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.