Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament-Klebeband 19 mm x 50 m Hotmelt-Kleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filament-Klebeband_HM_transparent_19mmx50m_50003.jpg
Filament-Klebeband_HM_transparent_19mmx50m_50003.jpg
Artikel-Nr.:
     424-50003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001579
EAN/GTIN:
     4251684743660
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filament-Klebeband 19 mm x 50 m Hotmelt-Kleber
Material: PP (Polypropylen) Qualität: Filament Ausführung: Fadenverstärkt Farbe: Transparent Gesamtstärke: ca. 150µ Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Verstärkung: Glasfasern in Längsrichtung Reißkraft: 60 kg/25 m Rollenbreite: 19 mm Rollenlänge: 50 m Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 48 Rollen pro Palette: 4608 Filament Klebeband ist ein extrem reißfestes Spezialband mit Glasfaserverstärkung. Zum Verschluss von Gefahrgutkartons vorgeschrieben. Gleichmäßig abrollend. Extrem reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Zum Bündeln von schweren Produkten, Fässern usw. Durch die extreme Reißfestigkeit und gute Verschlussleistung ist es vielseitig einsetzbar zum Verschließen, Verstärken, Umreifen und Bündeln. Idealer Verschluss für schwere 2- oder 3-wellige Kartons. Fadenverstärkte Klebebänder bieten das Plus an Sicherheit! Fadenverstärkte Klebebänder werden für schwere Kartons und im Export empfohlen. Auch diese Klebebänder sind für verschiedenste Zwecke einsatzbar: nicht nur zum verschließen oder Fixieren, sondern besonders zum Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren sind Filament-Klebebänder besonders zu empfehlen. Für Gefahrgutkartons und schwere Güter ist speziell fadenverstärktes Filamentband nötig. Durch die Glasfaserfäden Verstärkung ist dieses besonders reißfest. Durch die zusätzlichen Längsfäden erhält der Verschluss besondere Reißfestigkeit und dadurch stärkeren Diebstahlschutz. Für Filament-Klebebänder sollten Sie spezielle Klebeband-Abrollgeräte nutzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fadenverstärkt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
PP-Folie
Qualität:
Filament
Länge:
11.80
Breite:
1.90
Höhe:
11.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,8304*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Rollen (ab € 1,4548* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,25008*
€ 157,3776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,11008*
€ 138,171
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 106,44*
€ 126,6636
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 101,60016*
€ 120,90419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,4704*
€ 111,22978
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 90,01008*
€ 107,112
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 85,9704*
€ 102,30478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,53024*
€ 94,64099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,8304*
€ 83,09818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.